Motion
MT7934728
Macho de roscar de punta en espiral ONYX, serie 2101 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 7/8 – 9
Artículo MI #03481564
No. Fabricante MT7934728
Precio138.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral ONYX, serie 2101 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 7/8 – 9
Artículo MI #03481564
No. Fabricante MT7934728
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
Precio138.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-11/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.3440 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8 – 9

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2101
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
34728 2101 R/N SPPT H4 4F 7/8"-9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"