Motion
MT7934780
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/4 – 12
Artículo MI #03481575
No. Fabricante MT7934780
Precio457.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/4 – 12
Artículo MI #03481575
No. Fabricante MT7934780
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
Precio457.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1430 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 – 12

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2102
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
34780 2102 R/N SPFL H4 1-1/4"-12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo