Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.6300 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2102M
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6