Motion
MT7934870
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2021 , Material de acero de alta velocidad, Acabado negro, 4 canales, #10 – 24 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #03481587
No. Fabricante MT7934870
Precio12.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2021 , Material de acero de alta velocidad, Acabado negro, 4 canales, #10 – 24 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #03481587
No. Fabricante MT7934870
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
Precio12.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2021
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
34870 2021 PLANCHA FUNDIDA CON TAPÓN N.o 10-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"