Motion
MT3734938
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 6 canales, Tamaño de rosca 2-3/4 – 8 , Dirección derecha
Artículo MI #03481596
No. Fabricante MT3734938
Precio1,043.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 6 canales, Tamaño de rosca 2-3/4 – 8 , Dirección derecha
Artículo MI #03481596
No. Fabricante MT3734938
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
Precio1,043.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9-1/4 pulg.
  • Rosca Longitud  
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-3/4 – 8

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    2046
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H8

Descripción general

Descripción del fabricante
34938 2046 INFERIOR 2-3/4-8 6FL H8

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"