Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.3540 pulg.
- Tamaño de la roscaM5 x 0.8
Details
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie2091M
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD4