Especificaciones
Dimensions
- Longitud total4-11/16 pulg.
- Thread Length1.3400 pulg.
- Tamaño de la roscaM22 x 1.5
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie2090M
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD6
Descripción general
Descripción del fabricante
35282 2090M M22X1.5 D6 TAPÓN SPPT