Motion
MT3336245
Tubo macho de roscar - Serie 2099 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, 4 canales, 1/2 – 14 Tamaño de rosca
Artículo MI #03481625
No. Fabricante MT3336245
Precio210.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo macho de roscar - Serie 2099 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, 4 canales, 1/2 – 14 Tamaño de rosca
Artículo MI #03481625
No. Fabricante MT3336245
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
Precio210.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 14

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de canales
    4
  • Serie
    2099
  • Tipo de toque
    Toma de tubería

Descripción general

Descripción del fabricante
36245 2099 TUBO HPT NPTF 1/2"-14

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"