Motion
MT3736431
MORSE Macho de roscar de moldeado de rosca ® Cutting Tools, serie 2105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel inferior, tamaño de rosca 9/16 – 12
Artículo MI #03481640
No. Fabricante MT3736431
Precio72.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Macho de roscar de moldeado de rosca ® Cutting Tools, serie 2105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel inferior, tamaño de rosca 9/16 – 12
Artículo MI #03481640
No. Fabricante MT3736431
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
Precio72.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16 – 12

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    2105
  • Estilo de toque
    Formación de roscas
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H10

Descripción general

Descripción del fabricante
36431 2105 FORMULARIO BTM H10 9/16"-12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"