Motion
MT3736455
MORSE Herramientas de corte ® Macho de roscar moldeador - Serie 2105 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel inferior, Tamaño de rosca M10 x 1.5
Artículo MI #03481642
No. Fabricante MT3736455
Precio32.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Macho de roscar moldeador - Serie 2105 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel inferior, Tamaño de rosca M10 x 1.5
Artículo MI #03481642
No. Fabricante MT3736455
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
Precio32.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    2105
  • Estilo de toque
    Formación de roscas
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D10

Descripción general

Descripción del fabricante
36455 2105 FORMULARIO BTM D#10 M10X1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo