Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grandeM12 x 1.25
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeñoM12 x 1.25
- Longitud de la rosca1-21/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 x 1.25
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie7500
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD5
- Rosca estándarMulta métrica