Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la broca0,1115 pulg.
- Longitud de la broca5/16 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Tamaño de la rosca#6
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2080
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3