Motion
MT4438606
MORSE Broca y terraja combinadas de herramientas de corte ® - Serie 2080 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca n.o 8 , 2-1/8 in longitud total
Artículo MI #03481652
No. Fabricante MT4438606
Precio46.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Broca y terraja combinadas de herramientas de corte ® - Serie 2080 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca n.o 8 , 2-1/8 in longitud total
Artículo MI #03481652
No. Fabricante MT4438606
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
Precio46.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    0,1375 pulg.
  • Longitud de la broca
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    2080
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
38606 2080 COMBINACIÓN TAP/DRILL N.o 8-32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"