Motion
MT4438612
MORSE Broca y terraja combinadas de herramientas de corte ® - Serie 2080 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC, 2-1/2 in de longitud total
Artículo MI #03481654
No. Fabricante MT4438612
Precio46.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Broca y terraja combinadas de herramientas de corte ® - Serie 2080 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC, 2-1/2 in de longitud total
Artículo MI #03481654
No. Fabricante MT4438612
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
Precio46.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    0,2080 pulg.
  • Longitud de la broca
    17/32 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    25/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    2080
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H5
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
38612 2080 COMBINACIÓN TAP/DRL 1/4"-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"