Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la broca0,2730 pulg.
- Longitud de la broca11/16 pulg.
- Longitud total2-27/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM8
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2080
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD5