Motion
MT2043174
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 1889 , Material de acero de alta velocidad, 9/32 pulg. de diámetro de la fresadora, 9/16 pulg. de longitud de corte, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 3-1/8 pulg. de longitud total
Artículo MI #03481687
No. Fabricante MT2043174
Precio104.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 1889 , Material de acero de alta velocidad, 9/32 pulg. de diámetro de la fresadora, 9/16 pulg. de longitud de corte, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 3-1/8 pulg. de longitud total
Artículo MI #03481687
No. Fabricante MT2043174
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
Precio104.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    9/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    9/32 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    1889
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43174 1889 HSS 2FL BOLA DE 9/32"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"