Especificaciones
Dimensions
- Length of Cut4 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Mill Diameter1-1/4 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Shank Diameter1-1/4 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Material de fresadoCobalto
- Number Of Flutes6
- Serie4640C
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
45348 4640C ACABADO 1-1/4