Motion
MT2859702
MORSE Fresa de herramientas de corte ® - Doble corte, 1/8 in de diámetro de cabeza, 1/8 in de diámetro de mango, 1/8 in de longitud de corte
Artículo MI #03481821
No. Fabricante MT2859702
Precio11.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de herramientas de corte ® - Doble corte, 1/8 in de diámetro de cabeza, 1/8 in de diámetro de mango, 1/8 in de longitud de corte
Artículo MI #03481821
No. Fabricante MT2859702
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
Precio11.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Longitud de corte
    1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Código de armonización
    8207.90
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Serie
    5970
  • Forma
    90° Cono
  • Número comercial
    SK-42

Descripción general

Descripción del fabricante
59702 5970 SK-42 DIA 1/8 LOC 1/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo