Motion
MT2859943
MORSE Fresa de herramientas de corte ® - Doble corte, 5/16 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 3/4 in de longitud de corte
Artículo MI #03481845
No. Fabricante MT2859943
Precio36.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de herramientas de corte ® - Doble corte, 5/16 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 3/4 in de longitud de corte
Artículo MI #03481845
No. Fabricante MT2859943
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
Precio36.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Tipo de extremo
    Extremo con punta
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Código de armonización
    8207.90
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Serie
    5970
  • Material del mango
    Acero de alta velocidad
  • Forma
    Llama
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Número comercial
    SH-2L6

Descripción general

Descripción del fabricante
59943 5970 SH-2L6 D.C. DIÁM. 5/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo