Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Longitud de la rosca0.5469 pulg.
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoCrN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales2
- Serie2093MS
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6