Motion
MT4261219
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2088MC , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca M24 x 3
Artículo MI #03481954
No. Fabricante MT4261219
Precio459.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2088MC , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca M24 x 3
Artículo MI #03481954
No. Fabricante MT4261219
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
Precio459.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    160 mm
  • Rosca Longitud  
    1.3386 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 3

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2088MC
  • Estilo de toque
    Punto espiral-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D8

Descripción general

Descripción del fabricante
61219 2088MC HP DIN M24X3.0 TICN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo