Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total100 mm
- Longitud de la rosca0.5512 pulg.
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2089MC
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6