Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total160 mm
- Longitud de la rosca1.0236 pulg.
- Tamaño de la roscaM24 x 3
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales4
- Serie2089MC
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD8