Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.2050 pulg.
- Rosca Longitud0.4720 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Serie2106C
- Estilo de toqueForma de rosca-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH5
Descripción general
Descripción del fabricante
61543 2106C HP DIN H5 #6-32 TICN