Motion
61564
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas, serie 2106C , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiCN, bisel inferior, tamaño de rosca 5/16 – 18
Artículo MI #03481991
No. Fabricante 61564
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas, serie 2106C , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiCN, bisel inferior, tamaño de rosca 5/16 – 18
Artículo MI #03481991
No. Fabricante 61564
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.543 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.7870 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106C
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
61564 2106C HP DIN 5/16"-18 TICN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo