Especificaciones
Dimensions
- Longitud total4.332 pulg.
- Thread Length1.0630 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 – 11
Details
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiALN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Serie2106T
- Estilo de toqueForma de rosca-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH7
Descripción general
Descripción del fabricante
61740 2106T HP DIN 5/8"-11 TIALN