Motion
MX1080090
Broca de mango reducido MarxKut- 33/64 pulg., material de acero de alta velocidad, acabado de óxido negro y dorado, mango de 33/64 pulg. de diámetro, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03482081
No. Fabricante MX1080090
Price$35.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido MarxKut- 33/64 pulg., material de acero de alta velocidad, acabado de óxido negro y dorado, mango de 33/64 pulg. de diámetro, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03482081
No. Fabricante MX1080090
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
Su precio$35.65/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    33/64 pulg.
  • Longitud del canal
    3-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    33/64 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    424
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
80090 424 DRL S&D con 3FLATS 33/64

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo