Motion
81159
Broca extralarga MARXMAN to 1/8 pulg., acero de alta velocidad, 9 pulg. canal, punta de 118 °, 12 pulg. OAL
Artículo MI #03482188
No. Fabricante 81159
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca extralarga MARXMAN to 1/8 pulg., acero de alta velocidad, 9 pulg. canal, punta de 118 °, 12 pulg. OAL
Artículo MI #03482188
No. Fabricante 81159
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    1/8 in
  • Flute Length  
    9 in
  • Overall Length  
    12 in

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Point Angle  
    118 °
  • Serie
    315

Descripción general

Descripción del fabricante
81159 315 HS ST/SK X-LEN DRL 1/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo