Motion
82558
M Toma de tubo - Serie 106 , material de acero al carbono, acabado/revestimiento brillante, 7 canales, 2 – 11-1/2 Tamaño de rosca, NPT
Artículo MI #03482341
No. Fabricante 82558
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M Toma de tubo - Serie 106 , material de acero al carbono, acabado/revestimiento brillante, 7 canales, 2 – 11-1/2 Tamaño de rosca, NPT
Artículo MI #03482341
No. Fabricante 82558
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 – 11-1/2

Detalles

  • Bisel
    2 a 3-1/2
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de canales
    7
  • Serie
    106
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
82558 106 TUBERÍA 2"-11-1/2 NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"