Motion
82767
Serie 301 – Juego de machos de roscar de acero de alta velocidad con revestimiento brillante, tamaño de rosca de 1/4 – 20 a 1/2 – 20
Artículo MI #03482381
No. Fabricante 82767
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 301 – Juego de machos de roscar de acero de alta velocidad con revestimiento brillante, tamaño de rosca de 1/4 – 20 a 1/2 – 20
Artículo MI #03482381
No. Fabricante 82767
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    1/2 – 20
  • Tamaño de rosca más pequeño
    1/4 – 20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13, 1/2 – 20, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 7/16 – 14, 7/16 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de derivaciones
    10
  • Serie
    301
  • Rosca estándar
    UNC, UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
82767 301 HSS 10PC.MAINT.TAP SET

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo