Motion
MX1083827
Broca para martillo MARXMAN : 7/16 pulg., con punta de carburo, 2 canales, 16-1/2 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Plus
Artículo MI #03482437
No. Fabricante MX1083827
Precio36.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN : 7/16 pulg., con punta de carburo, 2 canales, 16-1/2 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Plus
Artículo MI #03482437
No. Fabricante MX1083827

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    16-1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    16-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    18 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    512
  • Tipo de mango
    SDS Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
83827 512 HAM DRL SDS SK 7/16X18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"