Motion
MX1084230
Broca para martillo rotatoria MARXMAN- 1-1/2 pulg., Punta de carburo, 2 canales, Mango de 1/2 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #03482487
No. Fabricante MX1084230
Precio83.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo rotatoria MARXMAN- 1-1/2 pulg., Punta de carburo, 2 canales, Mango de 1/2 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #03482487
No. Fabricante MX1084230

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio83.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1-1/2 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    543
  • Tipo de mango
    Redondo liso

Descripción general

Descripción del fabricante
84230 543 REG HELIX 1-1/2X1/2X6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo