Motion
MX1084258
Broca para martillo MARXMAN- 3/8 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 10 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03482493
No. Fabricante MX1084258
Precio9.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN- 3/8 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 10 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03482493
No. Fabricante MX1084258
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
Precio9.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    10 pulg.
  • Longitud del canal
    10 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    543
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
84258 543 REG HEL 3/8X3/8 12"ARO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"