Motion
MX1084278
Broca para martillo MARXMAN- 1/4 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 13 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03482499
No. Fabricante MX1084278
Precio10.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN- 1/4 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 13 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03482499
No. Fabricante MX1084278
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
Precio10.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    13 pulg.
  • Longitud del canal
    13 pulg.
  • En general Longitud  
    18 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    543
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
84278 543 REG HEL 1/4X1/4 18"ARO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo