Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte35 mm
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro18 mm
- Longitud total102 mm
- Mango Diámetro18 mm
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Serie5959T
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral