Motion
MT3290835
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5955C , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiCN, Extremo único, Diámetro de fresa de 7/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 2 pulg.
Artículo MI #03482701
No. Fabricante MT3290835
Precio107.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5955C , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiCN, Extremo único, Diámetro de fresa de 7/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 2 pulg.
Artículo MI #03482701
No. Fabricante MT3290835
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
Precio107.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    7/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5955C
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
90835 5955C CBD 4F GNL 7/16 TICN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno