Motion
MT3290881
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5951T , Material de metal duro, Acabado/revestimiento ALTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #03482708
No. Fabricante MT3290881
Precio29.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5951T , Material de metal duro, Acabado/revestimiento ALTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #03482708
No. Fabricante MT3290881
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
Precio29.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Fresadora Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5951T
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
90881 5951T CBD 4F XL 3/16 TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno