Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte7 mm
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro2.5 mm
- Longitud total39 mm
- Mango Diámetro3 mm
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie5961C
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral