Motion
MT3290955
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5961T , Material de metal duro, Acabado/revestimiento ALTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 12 mm, 4 canales, Longitud de corte de 25 mm
Artículo MI #03482717
No. Fabricante MT3290955
Precio98.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5961T , Material de metal duro, Acabado/revestimiento ALTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 12 mm, 4 canales, Longitud de corte de 25 mm
Artículo MI #03482717
No. Fabricante MT3290955
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
Precio98.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    25 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    12 mm
  • Longitud total
    76 mm
  • Mango Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5961T
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
90955 5961T CBD EM 4F 12MM TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo