Motion
MT3291031
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 5946T , Material de carburo, Acabado/revestimiento ALTiN, Extremo doble, Diámetro de fresa de 7/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 9/16 pulg.
Artículo MI #03482727
No. Fabricante MT3291031
Precio170.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 5946T , Material de carburo, Acabado/revestimiento ALTiN, Extremo doble, Diámetro de fresa de 7/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 9/16 pulg.
Artículo MI #03482727
No. Fabricante MT3291031
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
Precio170.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    9/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    7/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5946T
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
91031 5946T CBD 4F DE 7/16 TIALN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo