Motion
91113
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5942G , Material de metal duro, 5/16 pulg. de diámetro de la fresadora, 13/16 pulg. de longitud de corte, 5/16 pulg. de diámetro del mango, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03482744
No. Fabricante 91113
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5942G , Material de metal duro, 5/16 pulg. de diámetro de la fresadora, 13/16 pulg. de longitud de corte, 5/16 pulg. de diámetro del mango, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03482744
No. Fabricante 91113

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    13/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    5/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5942G
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
91113 5942G CBD 4F BOLA 5/16 TIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo