Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte2 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro7/16 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Mango Diámetro7/16 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie5957G
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral