Motion
91262
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5965C , Material de metal duro, 2 mm Diámetro de la fresadora, 7 mm Longitud de corte, 3 mm Diámetro del mango, 39 mm Longitud total
Artículo MI #03482782
No. Fabricante 91262
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5965C , Material de metal duro, 2 mm Diámetro de la fresadora, 7 mm Longitud de corte, 3 mm Diámetro del mango, 39 mm Longitud total
Artículo MI #03482782
No. Fabricante 91262
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    7 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    2 mm
  • Longitud total
    39 mm
  • Shank Diameter  
    3 mm

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    5965C
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
91262 5965C CBD 4F BOLA 2MM TICN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo