Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-15/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.8200 pulg.
- Tamaño de la roscaM20 x 1.5
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2091MG
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6