Motion
MT2296231
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4551G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 7/32 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-1/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03483019
No. Fabricante MT2296231
Price$40.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4551G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 7/32 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-1/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03483019
No. Fabricante MT2296231
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
Price$40.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Mill Diameter  
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    3-1/16 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    4551G
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
96231 4551G HSS 4FL LG 7/32" TIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo