Motion
MT3796332
MORSE Macho de roscar moldeador de rosca ®, herramientas de corte, serie 2105G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca 9/16 – 18
Artículo MI #03483039
No. Fabricante MT3796332
Price$101.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Macho de roscar moldeador de rosca ®, herramientas de corte, serie 2105G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca 9/16 – 18
Artículo MI #03483039
No. Fabricante MT3796332
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
Price$101.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Thread Length  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16 – 18

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    2105G
  • Estilo de toque
    Formación de roscas
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H7

Descripción general

Descripción del fabricante
FORMULARIO 96332 2105G H7 9/16"-18 TIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo