Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Rosca Longitud1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2105G
- Estilo de toqueFormación de roscas
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH7