Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Rosca Longitud1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16 – 12
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2105G
- Estilo de toqueFormación de roscas
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH7