Motion
MT3898513
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 7501G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca M16 x 2
Artículo MI #03483072
No. Fabricante MT3898513
Precio72.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 7501G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca M16 x 2
Artículo MI #03483072
No. Fabricante MT3898513
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
Su precio$72.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 2

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    7501G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D7

Descripción general

Descripción del fabricante
98513 7501G M16X2 SP D#7 PLG TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo