Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Rosca Longitud5/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM1.8 x 0.35
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie7501G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD3